Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525, Anschweißende, M 20, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 525, Anschweißende, M 20, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 20, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 20, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-11052520
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11052520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Weitere Informationen:
Normnummer:
525
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 525
Material:
Stahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6
Weitere Suchbegriffe: din 525, DIN525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0847*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6947*
€ 2,01669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5247*
€ 1,81439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4947*
€ 1,77869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4147*
€ 1,68349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3747*
€ 1,63589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0847*
€ 1,29079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.