Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525, Anschweißende, M 16, 3.6, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 525, Anschweißende, M 16, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 16, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 16, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-11052516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11052516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Weitere Informationen:
Normnummer:
525
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 525
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6
Weitere Suchbegriffe: din 525, DIN525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,755*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,585*
€ 82,80615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,435*
€ 81,43765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,385*
€ 77,80815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,525*
€ 75,59475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,755*
€ 63,96845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.