Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525, Anschweißende, M 12, 3.6, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 525, Anschweißende, M 12, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 12, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 12, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-11052512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11052512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Weitere Informationen:
Normnummer:
525
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 525
Material:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
3.6
Weitere Suchbegriffe: din 525, DIN525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.