Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525, Anschweißende, M 10, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 525, Anschweißende, M 10, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 10, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 10, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-11052510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11052510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Weitere Informationen:
Normnummer:
525
Norm:
DIN 525
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
3.6
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: anschweißenden m10, anschweißende din 525, DIN525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,273*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.