Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 1.0037, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 1.0037, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 1.0037, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 30, 1.0037, blank
Artikel-Nr.:
     369-101480730
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101480730
EAN/GTIN:
     4251063412538
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Stahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.0037
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,4814*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,9314*
€ 26,09837
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,8014*
€ 25,94367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3914*
€ 24,26577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5914*
€ 23,31377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,9014*
€ 22,49267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,4814*
€ 18,42287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.