Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 3.6, blank
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-101480712
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     101480712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
3.6
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1697*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6597*
€ 1,97504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6297*
€ 1,93934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5597*
€ 1,85604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4797*
€ 1,76084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4397*
€ 1,71324
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1697*
€ 1,39194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.