Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988, Passscheibe, 90x110x3,5 mm, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988, Passscheibe, 90x110x3,5 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 90x110x3,5 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 90x110x3,5 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1009889011035
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009889011035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
988
Norm:
DIN 988
Außendurchmesser:
110 mm
Stärke:
3.5 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Innendurchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Passscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,665*
€ 44,82135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,375*
€ 44,47625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,475*
€ 42,21525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,355*
€ 40,88245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,505*
€ 39,87095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,155*
€ 33,50445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.