Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988, Passscheibe, 90x110x0,2 mm, ST, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988, Passscheibe, 90x110x0,2 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 90x110x0,2 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 90x110x0,2 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1009889011002
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009889011002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
988
Norm:
DIN 988
Außendurchmesser:
110 mm
Stärke:
0.2 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Innendurchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Passscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,64*
€ 79,3016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,10*
€ 75,089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,31*
€ 72,9589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,50*
€ 61,285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.