Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988, Stützscheibe, 65x85x3,5 mm, FST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988, Stützscheibe, 65x85x3,5 mm, FST, blank
DIN 988, Stützscheibe, 65x85x3,5 mm, FST, blank
DIN 988, Stützscheibe, 65x85x3,5 mm, FST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100988658535
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100988658535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
988
Norm:
DIN 988
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
blk
Stärke:
3.5 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Innendurchmesser:
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6719*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8819*
€ 1,04946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8319*
€ 0,98996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8119*
€ 0,96616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7919*
€ 0,94236
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6719*
€ 0,79956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.