Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988, Passscheibe, 62x72x0,1 mm, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988, Passscheibe, 62x72x0,1 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 62x72x0,1 mm, ST, blank
DIN 988, Passscheibe, 62x72x0,1 mm, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-100988627201
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100988627201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
988
Norm:
DIN 988
Außendurchmesser:
72 mm
Stärke:
0.1 mm
Innendurchmesser:
62 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
blk
Güte:
ST
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 stahl blank, din 988, din 988 stahl, 100988, 520988
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1882*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.