Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580, Ringschraube, M 42, C15E, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580, Ringschraube, M 42, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 42, C15E, blank
DIN 580, Ringschraube, M 42, C15E, blank
Artikel-Nr.:
     369-100580742
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100580742
EAN/GTIN:
     4251063423954
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Eigenschaften: Neue Norm 10-2010.Kennzeichnung: CE.Fußnote: M 6, M 14, M 27 und M 39 nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 580
Material:
Stahl
Durchmesser:
42 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
C15E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,6768*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,6068*
€ 31,66209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,3568*
€ 31,36459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,4168*
€ 30,24599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4468*
€ 29,09169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,7068*
€ 28,21109
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,6768*
€ 23,41539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.