Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472, Sicherungsring Form J, 108x4 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472, Sicherungsring Form J, 108x4 mm, FST, phosphatiert
DIN 472, Sicherungsring Form J, 108x4 mm, FST, phosphatiert
DIN 472, Sicherungsring Form J, 108x4 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-100472108
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     100472108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Haltering, für Bohrungen.Hinweise: *) nicht genormte Abmessung. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
472
Form:
J
Norm:
DIN 472 J
Stärke:
4 mm
Material:
Federstahl
Durchmesser:
108 mm
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5167*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7367*
€ 0,87667
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6867*
€ 0,81717
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6567*
€ 0,78147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6467*
€ 0,76957
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5167*
€ 0,61487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.