Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, Sicherungsring Form A, 88x3 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471, Sicherungsring Form A, 88x3 mm, FST, phosphatiert
DIN 471, Sicherungsring Form A, 88x3 mm, FST, phosphatiert
DIN 471, Sicherungsring Form A, 88x3 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-10047188
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10047188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Haltering, für Wellen.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Norm:
DIN 471 A
Form:
A
Material:
Federstahl
Güte:
FST
Beschichtung:
pho
Stärke:
3 mm
Innendurchmesser:
88 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1913*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.