Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471, Sicherungsring Form A, 15x1 mm, FST, phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471, Sicherungsring Form A, 15x1 mm, FST, phosphatiert
DIN 471, Sicherungsring Form A, 15x1 mm, FST, phosphatiert
DIN 471, Sicherungsring Form A, 15x1 mm, FST, phosphatiert
Artikel-Nr.:
     369-10047115
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     10047115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Haltering, für Wellen.Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com
Weitere Informationen:
Normnummer:
471
Form:
A
Norm:
DIN 471 A
Stärke:
1 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
pho
Güte:
FST
Innendurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0079*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01027*
€ 0,01222
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00996*
€ 0,01185
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.