Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-98020-02 Herst.-Nr.: 8030 EAN/GTIN: 4007735080303 |
| |
|
| | |
| Gurtständer Alco Absperrpfosten 8020/8030 (ROT) Chrom, farbiger Gurt (300 cm), 3-fach Gurtaufnahme - Alco 8020/8030 Gurtständer, flexibles Personenleitsystem ideal zum Absperren, Leiten und Begrenzen für Flughäfen, Bahnhöfe, Behörden, Banken, Museen, Theater, Hotels, Messen und vieles mehr. Material Pfosten: Chrom, Material Gurt: Nylon, Gesamtgewicht: ca. 12,5 kg, Höhe: ca. 100 cm, Durchmesser ca. 32 cm, Gurtbreite: ca. 5 cm, maximale Gurtauszugslänge: ca. 300 cm, empfohlene Gurtauszugslänge: 280 cm. Ausführung: Stabiler Pfosten, besonders standsicher durch innenliegendes Gusseisen-Gewicht im Sockel, schnell und flexibel anwendbar in verschiedenen Aufstellvarianten in unterschiedlichen Winkeln, mit automatischer Gurtaufwicklung in 4-Wege Gurtkassette. Optionales Zubehör: Absperrgurt-Wandhalterung Best.-Nr. 98120 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurtpfosten, Gurtständer, Gurtwarnständer, Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, alco absperrpfosten, Kettenständer, Absperrung, Unfallschutz, Arbeitssicherheit, Absperrgurte, Personenleitsystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 118,04* | € 148,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,36* | € 148,64* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,95* | € 150,29* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,29* | € 154,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,44* | € 167,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|