Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-94870 Herst.-Nr.: 4870 EAN/GTIN: 4017976048703 |
| | |
|
| | |
| Transportwagen fetra Bürowagen 4870 72x35cm Ladefläche, 3 Böden, Seitenwände, bis 150kg - Fetra Bürowagen 4870 mit 3 Böden und geschlossenen Seitenwänden. Tragkraft: 150kg, max. Tragkraft pro Etage: 50kg, Ladefläche: 720x350mm (LxB), Ladeflächenhöhe: 260mm, 620mm und 980mm, Außenmaße: 810x385x1100mm (LxBxH), Material: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035, Böden und Seitenwände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau, Bereifung: TPE-Reifen (125x32mm), Gewicht: 22kg. Ausführung: 4 Lenkrollen (2 mit Feststeller gem. EN 1757-3), elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlagerlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany! Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,24* | € 272,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,04* | € 273,93* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,15* | € 277,49* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,77* | € 278,90* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,88* | € 330,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|