Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984
Artikel-Nr.:
     3636-93984
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400093984
EAN/GTIN:
     3595560020874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED-Schreibtischleuchten Unilux DUO 400093984

2 x 5 W LED (warmweiß), 1000lm, Standfuß, schwarz - Unilux Duo LED-Schreibtischleuchte 400093984 bietet hervorragenden Sehkomfort bei der Arbeit am Bildschirm. Ein integrierter Diffusor sorgt für eine asymmetrische Lichtverteilung, so können Tastatur und Unterlagen im Umfeld gleichermaßen gut ausgeleuchtet werden. Leuchtmittel: LED-Modul (Lebensdauer 50.000 h), Leistung: 2 x 5 Watt, Farbtemperatur: 3.500 Kelvin, Lichtstrom: 1.000 Lumen, Energieeffizienzklasse: D, gewichteter Energieverbrauch: 8 kWh/1000 h, Höhe: 32 - 60 cm, Durchmesser Standfuß: 25 cm lang und 21 cm breit, Durchmesser Leuchtenkopf: 26 cm lang und 21 cm breit, Material: ABS, Stahl, Santopren und recyclingfähiges Aluminium, Gewicht: 2,85 kg, Farbe: schwarz. Ausführung: Reflektor für optimale Lichtausnutzung, Diffusor für eine asymmetrische Lichtverteilung, um den Schreibtisch gleichmäßig auszuleuchten, Leuchtenkopf in alle Richtungen drehbar, Arm am Sockel um 90 Gard neigbar. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Lampe, LED, Bildschirm, Monitor, ergonomisch, Blendeffekt, Blendung, Diffusor, Reflektor, Lichtverteilung, asymmetrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 180,97*
€ 222,54*
€ 5,50*
ab € 178,26*
€ 222,54*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 206,49*
€ 264,59*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
ab 28 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.