Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-20 (HBLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-20 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-20 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-20 (HBLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-20 (HBLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-831020-13
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8310-20|S10015
EAN/GTIN:
     4025314673388
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8310-20 (HBLAU)

61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 2-stöckig, 4 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP doppelstöckige Garderobenschränke 8310-20 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept. Maße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 4, Innenmaße Abteil: 30x78,6x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser, Material: Stahl, Gewicht: ca. 41,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: doppelstöckig, 2 Abteile übereinander, Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Selbstlüftung sowie eingestanztem Etikettenrahmen oben, Türen in Drehbolzen gelagert, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, Kunststoff-Füße für optimalen Korrosionsschutz, je Abteil 1 Kleiderstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 353,72*
€ 426,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,92*
€ 426,79*
Frei Haus
ab € 392,05*
€ 467,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 529,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,47*
€ 532,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,77*
€ 507,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,03*
€ 497,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,72*
€ 420,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,39*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,65*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 43,02*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,20*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 10,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.