| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-82518-36 Herst.-Nr.: 8251895 EAN/GTIN: 4002390055659 |
| | |
|
| | |
| Stehleuchte MAULmaioris Deckenfluter 8251895 (SILBER) 2 x 55 W Leuchtmittel (neutralweiß), Sockel 2G11, 3730lm, direktes/indirektes Licht, 190cm hoch, silber - Energiespar-Standleuchte MAULmaioris 82518 - der Deckenfluter mit professioneller indirekter Raumbeleuchtung für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Höhe: 190cm, Maße Standfuß: 28x42cm, Maße Leuchtenkopf: 33x61,5cm, Säule: 3,5cm, Material: Stahl / Aluminium, Leuchtmittel: inkl. zwei Leuchtmittel, Sockel: 2G11, Leuchtstärke: 2x 55 Watt, Lebensdauer Leuchtmittel: 8.000 Stunden, Lichtfarbe: 4.000 Kelvin (neutralweiß), Lichtstrom: 3.730 Lumen, Beleuchtungsstärke: nach oben 1.670 Lux bei 85cm Abstand und 1.100 Lux bei 110cm, nach unten 300 Lux bei 85cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: 55 kWh/1000h, Kabellänge: 2m. Ausführung: stabiler Standfuß aus Stahl, stabile Säule aus Aluminium, Schalter am Leuchtenkopf, Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter, recyclebare Verpackung. Herstellergarantie: 2 Jahre. Energieeffizienzklasse G. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maul stehleuchte 2g11, arbeitsplatzstandleuchte maul, büro standlampe, Bürolampen, Arbeitsplatzlampen, Lampen, Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Energiesparlampen, Büroleuchten, Schreibtischlampen, Energiesparleuchten |
| | |
| |