| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-818111-94 Herst.-Nr.: S-08D1811-AS EAN/GTIN: 4038933520797 |
| |
|
| | |
| Hubschreibtisch Geramöbel Elektro Smart S-08D1811 (AHORN) 180x100cm (BxT), 70-120cm Höhe, Freiform rechts, T-Fuß silber - Hubschreibtische Elektro Smart S-08D1811 von Geramöbel bieten Ihnen die ergonomische wertvolle Möglichkeit auch im Stehen zu arbeiten. Form: Freiform rechts, Maße: 1800x1000mm (BxT), Arbeitshöhe: 70-120cm, Höhenverstellung: stufenlose 2-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000N Hubkraft, Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl und mit kratzunempfindlicher Pulverlackierung beschichtet, stabil und Standsicher bis 100kg. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-08D1811-AS), Buche (S-08D1811-BS), Lichtgrau (S-08D1811-LS) und Weiß (S-08D1811-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall mit Lochraster, Elektrifizierung oder CPU-Halter. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Vertragen gegen Aufpreis. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, geramöbel höhenverstellbarer schreibtisch 1800x800mm, hubschreibtisch geramöbel, sitz steh schreibtisch, Hubschreibtische, Büromöbel, Elektro-Hubtische, Möbel, Hubtische, Tische, Bürotische, Bürotisch, Tisch, Büroschreibtische, Büroschreibtisch, Geramoebel, Schreibtisch, Geramöbel, Schreibtische |
| | |
| |