Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8050000 Herst.-Nr.: 8050-000|S10000 EAN/GTIN: 4025314581492 |
| |
|
| | |
| Sitzbank CP Basic 8050-000 Sitzfläche: 100x35cm (BxT), Sitzhöhe: 42cm - CP freistehende Sitzbänke Basic 8050-000. Sitzfläche: 100x35cm, Sitzhöhe/Gesamthöhe: 42cm, Anzahl Haken: 0, Material: Stahl/Hartholz. Ausführung Gestell: 4 Füße aus stabilem Vierkant-Stahlrohr (30x30mm) aus beschichtetem Stahl, anthrazit (RAL 7021), Bodengleiter mit Niveauausgleich (10mm). Ausführung Sitzbankleisten: Buche-Hartholz, im Profil ca. 60x30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden. Maße:420x1000x350mm (HxBxT). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert für schnelleren Nutzungsbeginn. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,95* | € 177,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 135,66* | € 177,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,20* | € 186,57* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 141,12* | € 187,82* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,53* | € 205,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|