Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-204 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-204 (HGRAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-204 (HGRAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-204 (HGRAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-204 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-8010204-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-204|S10001
EAN/GTIN:
     4025314508918
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-204 (HGRAU)

61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 4-stöckig, 8 Fächer je 30cm breit, Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach - CP Schließfachschränke/Fächerschränke 8010-204 der Serie S 2000 Classic für die sichere Verwahrung von Taschen, Kleidung oder Wertsachen in öffentlich, zugänglichen Räumlichkeiten. Maße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Fächer: 8, Anordnung: 4 Fächer hoch und 2 Fächer breit, lichte Durchlassmaße pro Fach: 23x37,5x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Zylinderschloss (2 Schlüssel/Fach), Material: Stahl, Gewicht: ca. 44,5 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 4 Fächer übereinander, 2 Fächer nebeneinander, langlebige Stahlkonstruktion, Kunststoff-Füße für besseren Korrosionsschutz, Böden der Fächer in Korpusfarbe, glatte Türen, Türenanschlag rechts, Türen in Drehbolzen gelagert. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Aufbewahrungsschrank, Wertfachschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 480,06*
€ 564,60*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,02*
€ 564,61*
Frei Haus
ab € 549,37*
€ 644,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,13*
€ 670,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,52*
€ 673,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,60*
€ 671,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,06*
€ 571,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,66*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 40,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849158
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.