Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HGRAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HGRAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HGRAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-8010203-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-203|S10002
EAN/GTIN:
     4025314508505
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HGRAU)

61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 3-stöckig, 6 Fächer je 30cm breit, Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach - CP Schließfachschränke/Fächerschränke 8010-203 der Serie S 2000 Classic für die sichere Verwahrung von Taschen, Kleidung oder Wertsachen in öffentlich, zugänglichen Räumlichkeiten. Maße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Fächer: 6, Anordnung: 3 Fächer hoch und 2 Fächer breit, lichte Durchlassmaße pro Fach: 23x51x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Zylinderschloss (2 Schlüssel/Fach), Material: Stahl, Gewicht: ca. 42,1 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 3 Fächer übereinander, 2 Fächer nebeneinander, langlebige Stahlkonstruktion, Kunststoff-Füße für besseren Korrosionsschutz, Böden der Fächer in Korpusfarbe, glatte Türen, Türenanschlag rechts, Türen in Drehbolzen gelagert. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Aufbewahrungsschrank, Wertfachschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 407,55*
€ 482,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,43*
€ 482,63*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,13*
€ 502,98*
Frei Haus
ab € 492,36*
€ 580,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,06*
€ 615,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,62*
€ 574,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,55*
€ 484,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 43,02*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 10,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.