Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank CP Classic PLUS Fächerschrank 080000-203 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank CP Classic PLUS Fächerschrank 080000-203 (HGRAU)
Schließfachschrank CP Classic PLUS Fächerschrank 080000-203 (HGRAU)
Schließfachschrank CP Classic PLUS Fächerschrank 080000-203 (HGRAU)
Schließfachschrank CP Classic PLUS Fächerschrank 080000-203 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-800203-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-203|S10008
EAN/GTIN:
     4067521350393
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank

Schließfachschrank CP Classic PLUS Fächerschrank 080000-203 (HGRAU)

60x185x50cm (BxHxT), mit Sockel, 3-stöckig, 6 Fächer je 30cm breit, Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach - CP Schließfachschränke/Fächerschrank 080000-203 der Serie Classic für die sichere Verwahrung von Taschen, Kleidung oder Wertsachen in öffentlich, zugänglichen Räumlichkeiten. Der Korpus besteht aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Maße: 600x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Fächer: 6, Anordnung: 3 Fächer hoch und 2 Fächer breit, Unterbau: Sockel mit praktischen Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Verschluss: Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln pro Fach, Material: Stahl, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität, Türöffnung 110 Grad, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (hinter die erste verschließbare Tür, sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank 6 fächer, Wertfachschrank, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Garderobenschrank, Spind, Umkleidespind, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderschrank, Spindschrank, Garderobe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,57*
€ 387,64*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 332,89*
€ 402,12*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,46*
€ 416,34*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 362,33*
€ 427,40*
50 Tage
15
Frei Haus
ab € 486,67*
€ 569,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,40*
€ 508,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,50*
€ 475,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7010605|S10000
ab € 43,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000605|S10000
ab € 44,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 57,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20/
ab € 57,07*
Zubehör
CP
08502-02
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.