| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-78081-09 Herst.-Nr.: DT081N.01.02 EAN/GTIN: 3660141060836 |
| |
|
| | |
| Rollwagen Paperflow DT081N/DT082N (SCHW) 8 Schubladen, 74,5x28,8x35cm (HxBxT), 2-farbig, Polystyrol - Paperflow Rollwagen mit Schubladen bieten viel Platz zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen. Die stabile Oberseite eignet sich ideal als Standfläche für einen Drucker. In den Schubladen darunter ist auch gleich Platz für das Kopierpapier. Anzahl Schubladen: 8, Tragfähigkeit: bis zu 60 kg auf der Oberseite und 3 kg pro Schub, Innenmaße der Schubladen: 6,2 x 24 x 32 cm (HxBxT), Außenmaße: 74,5 x 28,8 x 35 cm (HxBxT), Material: Polystyrol, Gewicht: 10,3 kg, Ausführung: Oberseite melaminbeschichtete Holzplatte (19mm stark, stoßfeste ABS-beschichtete Vorderkante 1mm stark), Schübe mit Griffloch für einfachen Zugriff, inkl. Etiketten- und Etikettenhalter zur Beschriftung der einzelnen Schübe, 4 leichtlaufende Rollen. Erhältlich in schwarz mit grauer Platte und grau mit schwarzer Platte. Lieferzustand: halbmontiert. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,64* | € 229,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,08* | € 269,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|