| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-750104-90 Herst.-Nr.: 75010400 EAN/GTIN: 8716329071202 |
| |
|
| | |
| Notizbuch senseBook FLAP A4 (BLANC) 67 Blatt, Ledereinband, Lederschnürung, braun - senseBook FLAP - das nachfüllbare Notizbuch, das die Sinne berührt. Spüre den Einband, fein, glatt und doch warm und lebendig, streiche über die feinen aber festen Seiten, das senseBook mach den Kopf frei für die wichtigen Dinge. Format: A4, Blattanzahl: 67 Blatt (135 Seiten), Register: Nein, Qualität: cremefarbenes, holz- und säurefreies Papier 80 g/m², Einband: Leder-Faserstoff (braun). Ausführung: Inhalt austauschbar (Art.-Nr. 755104), elegante Lederschnürung, 2 Stecktaschen für Visitenkarten (medium+large), Stifteschlaufe und rotes Lesebändchen, Einstiegsseite (für persönliche Daten), 7 Seiten Inhaltsverzeichnis (für individuelle Einträge), 135 durchnummerierte Seiten, Fadenbindung, 16 mikroperforierte Seiten zum Heraustrennen, Lineal aus Papier mit cm- und inch-Einteilung, rote Lasche mit senseBook-Logo. Erhältlich in 3 Ausführungen: blanko (75010400), liniert (75010401) und kariert (75010402). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,02* | € 25,07* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 19,08* | € 26,75* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,55* | € 30,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|