Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-74311 Herst.-Nr.: 74310001 EAN/GTIN: 4002432135424 |
| |
|
| | |
| Laminiergerät Leitz iLAM Home A4 74310001 bis DIN A4, Breite: 240mm, bis 125 mic - Leitz iLam Home Laminiergerät A4 74310001 im schlanken Design für einfaches Laminieren mit perfekten Ergebnissen - keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Max. Laminierformat: DIN A4, Arbeitsbreite: 240 mm, max. Folienstärke: bis 125 mic, max. Laminiergeschwindigkeit: 300mm/min, max. Aufwärmzeit: 3 Min, Material: Kunststoffgehäuse, Maße: 349x87x100mm (BxHxT), Gewicht: 1,18kg, Arbeitsweise: 2 Rollen, kein Carrier erforderlich, temperaturgesteuert, Heizsysteme: 2 von außen beheizten Walzen, Leistungsaufnahme: 260 W, Fotofähig: Ja, Stromversorgung: 220-240V 50/60Hz, Temperatur max.: 128 Grad, Laminierdicke: 0,4mm, ungefähre Laminierdauer: 61 Sekunden für A4 75 Mikron. Ausführung: manuelle Rollenfreigabe, Entriegelungshebel, LED zeigt an, wenn das Gerät eingeschaltet (rot) und betriebsbereit (blau), Starterpaket mit 5x A4 UDT-Laminierfolien (80 Mikron) enthalten. Zertifikate: GS-Prüfzeichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, leitz laminator a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Laminiersysteme, Kaschiersysteme, Folienkaschiergerät, Heißlaminiergeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,01* | € 38,65* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,45* | € 38,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,99* | € 39,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 31,47* | € 43,22* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,07* | € 49,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|