| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-701042 Herst.-Nr.: CT-CA4-20 EAN/GTIN: 4003198503014 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller Tombow Mono air CT-CA4-20 4,2mm breit/10m lang, weiß, Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff, Pack 20 Stück - Tombow Correction Tape MONO air CT-CA4-20 Value Pack Einweg-Korrekturroller für leichtes und präzises Korrigieren. Bandmaße: 4,2mm x 10m (BxL), geeignet für seitliches Korrigieren: Nein, nachfüllbar: Nein. Ausführung: durch mittiges Abrollen für Rechts- und Linkshänder geeignet, keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben, innovative Abroll-Technologie für ein außergewöhnlich leichtes, gleichmäßiges und leises Abrollen bis zum letzten Millimeter, dank flexibel gelagerter Spitze auch sauberes und einfaches Auftragen auf unebenen Oberflächen möglich, handliches Gehäuse mit ausklappbarer Schutzkappe. Inhalt pro Packung: 20 Stück. Umweltaspekt: Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrigieren, TippEx, Abdeckbandroller, Korrekturmaus, Tombow Mono Correction Tape, korrekturroller, Tombow CT-YT4, Korrekturstift, Korrekturmittel, Maus, Korrektur, MONO air, Tombow, Japan, CT-CA4, Value Pack, Vorteilspack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,07* | € 30,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,75* | € 30,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,38* | € 32,72* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,58* | € 46,22* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 35,60* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,729* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|