| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-67013 Herst.-Nr.: 67013E EAN/GTIN: 3130630670131 |
| |
|
| | |
| Hinweisschilder Exacompta 67013E Zutritt verboten 20 cm Durchmesser, selbstklebend, PVC, rutschfest nach Norm R10 - Exacompta Hinweisschilder 67013E Zutritt verboten sind wichtige Beschilderungen, um auf Regeln, Verbote und Informationen hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Form: rund, Durchmesser: 20 cm, Material: 150 my PVC, Farbe: rot/weiß, selbstklebend: Ja, Norm: nach ISO 7010, rutschfest: nach Norm R10. Ausführung: klebend auf Wänden, Türen oder andere Oberflächen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zutritt verboten (Hinweisschild rund), Zutritt verboten (Hinweisschild), hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, Hinweis für Menschen mit Behinderung, Schwerbehindertenausweis, Türschild, Wandschild, Schilder für den Boden, Orientierungshilfe, Aluminiumschild, Pictogramm, Piktogramm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,92* | € 7,17* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,62* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|