Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-65482 Herst.-Nr.: 654-RCP10 EAN/GTIN: 4054596723283 |
| |
|
| | |
| Haftnotizen Post-it Recycling Notes 654RCP8+2 76 x 76mm, 3-farbig sortiert, Pack 8+2 Gratis Blöcke, Block=100 Blatt - Post-it Recycling Notes 654RCP8+2 Haftnotizen in der praktischen Vorratsbox. Die Post-it Recycling Notes werden zu 100% aus Recyclingpapier und einem Klebstoff hergestellt, der zu 60% aus Rohstoffen von jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. Sie sind PEFC-RECYCELT und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen. Maße: 76 x 76 mm, Variante: Block, Farben: 3-farbig sortiert, Inhalt: Vorratspack mit 8 + 2 Gratis Block mit je 100 Blatt (keine Kunststoffverpackung für die einzelnen Blöcke). Ausführung: haften optimal auf Papier, sind rückstandfrei ablösbar und haften immer wieder. Verpackung: 100% recycelter Karton ohne Einschweißen der Blöcke in Folie. Umweltaspekt: Klebstoff aus 60% Haftkleber auf Basis jährlich nachwachsender Pflanzen, aus 100% Recyclingpapier, PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft. Zertifikate: PEFC-zertifiziertes Papier. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Sticky Notes, Markieren, Post-it, Haftnotizblöcke, Notizblock, Super Sticky, Notieren, Haftnotizzettel, Hafties, 654RCP8+2, 654-RCP10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,89* | € 14,78* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 10,08* | € 15,50* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 11,52* | € 16,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 13,01* | € 18,85* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,57* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,157* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|