Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-618306-95 Herst.-Nr.: S-618306-BS EAN/GTIN: 4038933411750 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Geramöbel C Fuß Flex S-618306 (BUCHE) 180x72x100cm (BxHxT), Freiform links, C-Fuß silber - Schreibtische C-Fuß Flex S-618306 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Form: Freiform links, Maße: 1800x1000mm (BxT), Arbeitshöhe: 72cm, Höhenverstellung: nicht höhenverstellbar, Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: C-Fuß-Gestell, mit 2 Säulen für hohe Stabilität, Justierfüße, Seitenblende im Lieferumfang enthalten, Elektrifizierung: Kabelkanal in der Traverse integriert. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-618306-AS), Buche (S-618306-BS), Lichtgrau (S-618306-LS) und Weiß (S-618306-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall mit Lochraster oder Kabelspirale für Zuführung. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Vertragen gegen Aufpreis. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch buche, büroschreibtisch buche, bürotisch, Büromöbel, Möbel, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,38* | € 354,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,77* | € 354,43* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,44* | € 355,71* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,77* | € 359,99* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,70* | € 379,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|