Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-617305-18 Herst.-Nr.: S-617305-LS EAN/GTIN: 4038933175638 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Geramöbel C Fuß Flex S-617305 (HGRAU) 180x100cm (BxT), 68-82cm Höhe, Freiform rechts, C-Fuß silber - Schreibtische C-Fuß Flex S-617305 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und der Möglichkeit die Höhe stufenlos anzupassen. Form: Freiform rechts, Maße: 1800x1000mm (BxT), Arbeitshöhe: 68-82cm, Höhenverstellung: mit Bodenausgleichsschrauben (stufenlos), Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: C-Fuß-Gestell, mit 2 Säulen für hohe Stabilität, Justierfüße, Seitenblende im Lieferumfang enthalten, Elektrifizierung: Kabelkanal in der Traverse integriert. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-617305-AS), Buche (S-617305-BS), Lichtgrau (S-617305-LS) und Weiß (S-617305-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall mit Lochraster oder Kabelspirale für Zuführung. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Vertragen gegen Aufpreis. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, Möbel, Büromöbel, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,71* | € 389,65* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 310,24* | € 390,51* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,75* | € 392,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,93* | € 393,21* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,41* | € 423,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|