Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-617102-95 Herst.-Nr.: S-617102-BS EAN/GTIN: 4038933159799 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Geramöbel C Fuß Flex S-617102 (BUCHE) 120x80cm (BxT), 68-82cm Höhe, rechteckig, C-Fuß silber - Schreibtische C-Fuß Flex S-617102 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und der Möglichkeit die Höhe stufenlos anzupassen. Form: Rechteck, Maße: 1200x800mm (BxT), Arbeitshöhe: 68-82cm, Höhenverstellung: mit Bodenausgleichsschrauben (stufenlos), Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: C-Fuß-Gestell, mit 2 Säulen für hohe Stabilität, Justierfüße, Seitenblende im Lieferumfang enthalten, Elektrifizierung: Kabelkanal in der Traverse integriert. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-617102-AS), Buche (S-617102-BS), Lichtgrau (S-617102-LS) und Weiß (S-617102-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall mit Lochraster oder Kabelspirale für Zuführung. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Vertragen gegen Aufpreis. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, Büromöbel, Möbel, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,71* | € 262,17* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,09* | € 263,44* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 210,33* | € 263,70* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,88* | € 263,93* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 223,45* | € 285,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|