Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-617101-18 Herst.-Nr.: S-617101-LS EAN/GTIN: 4038933159577 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch Geramöbel C Fuß Flex S-617101 (HGRAU) 80x80cm (BxT), 68-82cm Höhe, quadratisch, C-Fuß silber - Schreibtische C-Fuß Flex S-617101 von Geramöbel überzeugen mit ihrem schlichten Design und der Möglichkeit die Höhe stufenlos anzupassen. Form: Quadrat, Maße: 800x800mm (BxT), Arbeitshöhe: 68-82cm, Höhenverstellung: mit Bodenausgleichsschrauben (stufenlos), Tischplatte: beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte 25mm stark nach DIN 68765 mit abgerundeter Kunststoff-Kante 3mm dick, Gestell: C-Fuß-Gestell, mit 2 Säulen für hohe Stabilität, Justierfüße, Seitenblende im Lieferumfang enthalten, Elektrifizierung: Kabelkanal in der Traverse integriert. Tischplatte in folgenden Ausführungen erhältlich: Ahorn (S-617101-AS), Buche (S-617101-BS), Lichtgrau (S-617101-LS) und Weiß (S-617101-WS). Optional auf Anfrage: Knieraumblende aus Metall mit Lochraster oder Kabelspirale für Zuführung. Lieferzustand: Ware zerlegt (einfache Montage). Vertragen gegen Aufpreis. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quadrattisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, quadratischer tisch, quadratischer tisch grau, Büromöbel, Möbel, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,52* | € 248,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,51* | € 248,34* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,83* | € 251,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,03* | € 254,47* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,27* | € 270,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|