Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-61061-01 Herst.-Nr.: 1834-15 EAN/GTIN: 4012473183377 |
| |
|
| | |
| Papierkorb HAN KLASSIK 1834 (GELB) 30 Liter, Polypropylen (PP), Griffrand mit Mulden - HAN standfeste und formschöne KLASSIK Großpapierkörbe 1834 sind überall dort zu empfehlen, wo große Mengen Papier anfallen. Der umlaufende, ergonomische Griffrand mit den zwei praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken - ideal fürs Büro oder zuhause. Variante: rund, Fassungsvermögen: 30 Liter, Material: hochwertiges Polypropylen (PP), Maße: 410mm hoch, 375mm oberer Durchmesser, 303mm unterer Durchmesser, lieferbar in den Farben: gelb (1834-15), rot (1834-17), blau (1834-14), grün (1834-05), schwarz (1834-13) und lichtgrau (1834-13). Ausführung: 2 Griffmulden, umlaufender Griffrand, stapelbar, seidenmatte Außenoberfläche (unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen), besonders glatte und reinigungsfreundliche Innenoberfläche, standfest und stabil. Made in Germany. Optionales Zubehör: Abfalleinsatz 1 Liter (Best.-Nr. 18159), Abfalleinsatz 6 Liter (Han 1837), Abfalleinsatz 6 Liter mit Deckel (Han 1839). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Abfallsammler, Papierkörbe, Abfalleimer, Mülleimer, Müllkörbe, Großpapierkörbe, Groß-Papierkörbe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,24* | € 11,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,28* | € 11,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,46* | € 12,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,65* | € 12,71* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,72* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|