Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-60762 Herst.-Nr.: 60760-00087-15 EAN/GTIN: 4042448085740 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmarkierungsband Tesa Professional 60760-0087-15 50mm x 33m, 0,15mm stark (150my), PVC, schwarz/gelb - Tesa Klebeband 60760 dient zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Markierung von Fußböden im Innenbereich. Durch das stark strapazierfähige, blickdichte Vinyl (150 my) ist es für regelmäßige mechanische Beanspruchung durch Fußgänger geeignet. Das robuste Weich-PVC-Klebeband ist mit einer modifizierten Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Fußbodenklebeband lässt sich einfach von der Hand einreißen und ist dadurch besonders leicht zu verarbeiten. Maße: 50mm x 33m, Material: PVC/Vinyl, Stärke: 150 my, Kleber: Naturkautschuk, Farbe: schwarz/gelb. Ausführung: einfach wieder ablösbar, strapazierfähig, geeignet für raue Oberflächen, für Handabroller geeignet, von Hand einreißbar, einfaches und schnelles Anbringen, lang anhaltende Haftfestigkeit, bleifrei, kratzfest. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mmx33m gelb schwarz, pvc-band, pvc-band schwarz, markierungsklebeband, markierungsband, warnklebeband, warnband, boden markieren, bodenmarkierung, bodenmarkierungsband, klebeband markierung, klebeband schwarz, klebeband grün, klebeband weiß, klebeband blau, klebeband rot, klebeband gelb, klebeband schwarz gelb, warnband selbstklebend, pvc klebeband, klebeband rot weiß |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,54* | € 10,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 7,85* | € 11,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,61* | € 12,04* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,71* | € 12,14* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 11,77* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|