Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5748401 Herst.-Nr.: 5748401 EAN/GTIN: 0043859763498 |
| |
|
| | |
| Laminiergerät Fellowes Jupiter A3 5748401 bis DIN A3, max. Breite: 320mm, bis 250 mic - Fellowes Jupiter A3 5748401 Heißlaminiergerät. Für max. Laminierformat: DIN A3, max. Folienstärke: 2 x 250 Micron (gesamt 500), max. Laminiergeschwindigkeit: 140cm /Minute, max. Aufwärmzeit: 1 Minute, Maße: 135 x 525 x 208mm (H x B x T), Gewicht: 6,2 kg. Ausführung: AutoSense-System erkennt automatisch die Folienstärke für die optimale Einstellung, InstaHeat-Technologie (laminierbereit in nur 60 Sekunden), robuste 6-Rollen-Technologie für besonders hochwertige Ergebnisse, Folien-ZTracking und automatische Rücklauffunktion, Reinigungsanzeige ermöglicht konstand qualitativ hochwertige Ergebnisse, Auto-Shut-Off nach 30 Minuten Inaktivität. Auch für Kaltlamination und Fotos geeignet. Lieferung inkl. Starterpaket mit 10 Laminierfolien und Reinigungsblatt. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, fellowes laminator a3, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät fellowes, Laminierer, Lamination, Laminierung, LX-Serie Jupiter A3, Jupiter A3, LX-Serie |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 201,84* | € 232,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 205,82* | € 234,80* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 206,18* | € 235,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,17* | € 242,67* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,65* | € 295,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|