Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5305 Herst.-Nr.: AR5305 EAN/GTIN: 9003182053056 |
| |
|
| | |
| Schriftschablonen Aristo DUO COMBI AR5305 3,5 und 5,0mm Schrifthöhe - Aristo Duo-Kombi-Schriftschablonen ISONORM 5305 sind ideal für Schule, Ausbildung und Beruf. Schrifthöhe: 3,5 und 5mm, geeignet für: Pigmentliner und Feinminenstifte mit 0,35 und 0,5mm, Norm: ISO 3,098/1 DIN 6776, Farbe: transparent gelb. Ausführung: Mittelschrift gerade. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Schrift-Schablone, Schriftschablone, Schriftschablonen, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, schriftschablone gerade 5 mm, schrift schablone, schriftschablone 5,0mm schrifthöhe, Schablonen, Zeichenbedarf, Zeichenschablonen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,37* | € 15,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,79* | € 16,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,90* | € 18,71* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,45* | € 27,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|