Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-51847 Herst.-Nr.: 051847 EAN/GTIN: 5900422002710 |
| | |
|
| | |
| Klebstoff 3M Scotch SprayMount Sprühkleber 051847 wiederablösbar, 400ml - 3M Sprühkleber Spray Mount 051847 klebt unkompliziert und gut - besonders geeignet für kreative Arbeiten mit Papier und Karton. Das geklebte Material kann bei beidseitigem Auftrag bis zu 2 Stunden später noch abgelöst und anders positioniert werden (bei einseitigem Auftrag bis zu 12 Stunden). Inhalt: 400ml Dose, geeignet für: Papier, Pappe und Karton, Collagen, Layouts, Final-Artwork-Arbeiten, Modelle, Montagearbeiten, besonders im Grafik- und Werbebereich. Signalwörter: Gefahr Gefahrenhinweise: H222 - Extrem entzündbares Aerosol. H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H315 - Verursacht Hautreizungen. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Sprühkleber, kontaktkleber 3m, kontaktkleber, kontaktkleber spray, Klebemittel, Befestigungsmaterial, Klebespray, Klebstoffe, SprayMount, Fotokleber, Kleber, Photokleber |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,57* | € 13,22* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,42* | € 14,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,44* | € 14,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,53* | € 14,29* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,26* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|