Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-51564 Herst.-Nr.: 71-51564-13903 EAN/GTIN: 4009729063712 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 416air 4,0x40,0mm Partikelschnitt, ca. 18-20 Blatt, 160 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Air Department 416 eignet sich ideal für eine ganze Abteilung. Schnittart: 4,0x40,0mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 18-20 Blatt, Arbeitsbreite: 400mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3, Auffangbehälter: 160 Liter Papierkorb, Maße: 960x734x511mm (HxBxT), Gewicht: ca. 69kg. Ausführung: CleanTEC Filtersystem, hochwertige Verbundstahlwalzen (MHP-Schneidwalzen), Öl- und wartungsfrei, übersichtliches Bedienfeld, elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, autom. Motorstopp, energiesparender Schlafmodus, leiser Betrieb (52db), hochwertiger Holzschrank, separater CD-Schlitz und Auffangbehälter, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, Kaltgerätestecker. Inkl. 10 stabile Auffangbeutel. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Dahle-Aktenvernichter, CleanTec, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,32* | € 1.315,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,13* | € 1.378,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,94* | € 1.387,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.386,25* | € 1.434,75* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,12* | € 1.452,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|