Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-50564 Herst.-Nr.: 71-50564-12734 EAN/GTIN: 4009729057407 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Dahle Department 416 4,0x40,0mm Partikelschnitt, ca. 18-20 Blatt, 160 Liter Behälter - Dahle Aktenvernichter Department 416 eignet sich ideal für eine ganze Abteilung. Schnittart: 4,0x40,0mm Partikelschnitt, Schneidleistung: ca. 18-20 Blatt, Arbeitsbreite: 400mm, vernichtet auch: CDs/DVDs, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3, Auffangbehälter: 160 Liter Papierkorb, Maße: 960x734x511mm (HxBxT), Gewicht: ca. 68,5kg. Ausführung: hochwertige Verbundstahlwalzen (MHP-Schneidwalzen), Öl- und wartungsfrei, übersichtliches Bedienfeld, integrierte Lichtschranke für autom. Start-Stopp, Reversierautomatik, Vorlauf- und Rücklauffunktion, autom. Motorstopp, Schlafmodus nach 10 Min., autom. Abschaltung nach 30 Min., leiser Betrieb (52db), separater CD-Schlitz und Auffangbehälter, Holzschrank, weit öffnende Türen, Lenkrollen mit Feststellbremsen, separater Hauptschalter, Kaltgerätestecker. Inkl. 10 stabile Auffangbeutel. Zertifikate: GS-Zeichen. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder, Dahle-Aktenvernichter, Papiervernichter, Reisswölfe, Büromaschinen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,40* | € 1.200,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,80* | € 1.257,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.211,15* | € 1.266,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,16* | € 1.309,00* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,44* | € 1.325,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|