Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-505221-10 Herst.-Nr.: 5050501 EAN/GTIN: 0043859751563 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Fellowes Powershred LX221 (WEISS) 2x12mm Mikro-Partikelschnitt, ca. 20 Blatt, 30 Liter Behälter - Fellowes Aktenvernichter Powershred LX 221 ist ideal für sensible Daten geeignet, die Zuhause oder im Home Office anfallen. Durch den Mikro-Partikelschnitt wird nicht viel verwertbares mehr übrig bleiben. Schnittart: 2x12 mm Mikro-Partikelschnittt, Schneidleistung: 20 Blatt, vernichtet auch: Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-5/T-5, Auffangbehälter: 30 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 2 m/Min. Maße: 590 x 419 x 299 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 16,3 kg. Ausführung: 100% Antistau-System, patentierte SafeSense-Technologie, Produktivitätsanzeige, Betriebsdauer Indikator Betriebsdauer Indikator leuchtet, wenn es Zeit zum Abkühlen ist, Energiesparsystem schaltet Gerät nach einigen Minuten Inaktivität automatisch ab, Füllstand-Anzeige, herausziehbarer Papierkorb. Farbe: schwarz (5050401) und weiß (5050501). Garantie: 2 Jahre auf das Gerät, 5 Jahre auf das Schneidemesser. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 308,49* | € 350,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 339,63* | € 389,16* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 349,75* | € 396,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 353,19* | € 398,19* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,53* | € 484,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|