Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-501064-36 Herst.-Nr.: h5010641 EAN/GTIN: 7612176073974 |
| | |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchten Hansa LED 4 Stars h5010640/5010641 (SILBER) 7 W, LED (neutralweiß), 400lm, Doppelarm, Standfuß - Hansa LED-Schreibtischleuchten LED 4 Stars - die Arbeitsplatzleuchten mit großer Ausladung, Standfuß und sehr guter Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch. Material: ABS, Aluminium, Metall, Armlänge: 28cm unten, 28cm moben, max. Ausladung: 67cm, max. Höhe: 60cm, Maße Leuchtenkopf: 28,4x4,5cm (LxB), Maße Standfuß: 15,3cm ø, Leuchtmittel.: fest eingebaute LED (neutralweiß), Lebensdauer Leuchtmittel: 20.000 Stunden, Lichtfarbe: 5000 Kelvin (neutralweiß), Lichtstrom: 400 Lumen, Beleuchtungsstärke: 836 Lux bei 40cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1000h, Gewicht: 1,9kg, lieferbar in den Farben: schwarz (41-5010.640) und silber (41-5010.641). Ausführung: Leuchtenarm stufenlos verstellbar, Leuchtenkopf horizontal und vertikal schwenkbar, Standfuß. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse E. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, Bürolampen, Tischlampen, Tischleuchten, Arbeitsplatzlampen, Lampen, Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Energiesparlampen, Büroleuchten, Schreibtischlampen, Energiesparleuchten |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,16* | € 39,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,23* | € 39,39* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 32,49* | € 40,87* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 31,59* | € 41,17* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,26* | € 68,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|