Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-5003-03
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50030035
EAN/GTIN:
     4002432135288
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher

Locher Leitz NeXXt Recycle 5003 (BLAU)

ca. 30 Blatt, Anschlagschiene, recycelter Kunststoff, klimaneutrales Produkt (ClimatePartner) - Leitz robuste und umweltfreundliche Bürolocher Recycle 50030095 der NeXXt Series. Dieser Locher in Premium-Qualität wird hergestellt aus 45% recyceltem Kunststoff (Post-Consumer), ist CO2-klimaneutral und zu 100% recycelbar. Stanzleistung: 30 Blatt, Lochabstand: 8cm, Lochanzahl: 2, Anschlagschiene für Formate: A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8cm (für 4-fach Lochung), Material: 78% Metall, 22% Kunststoff (45% recycelters Post-Consumer-Material). Ausführung: sicher einrastende Anschlagschiene, patentierte ergonomische Griffmulde, einfach zu entleerender, aufklappbarer Abfallkasten, ultra-scharfe Lochstempel reduzieren den Kraftaufwand, rutschfester und möbelschonender Kunststoffboden. Zertifikate: GS-Zeichen. Umweltaspekte: hergestellt aus 45% recyceltem Post-Consumer-Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung aus 67% recyceltem Karton, 100% recycelbar, CO2-klimaneutral (11538-1910-1001).
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz blau, bürolocher leitz, bürolocher, 2-fach-Locher, Blocklocher, Zweifachlocher, 2fach Locher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 8,41*
€ 12,69*
€ 5,50*
ab € 7,85*
€ 12,69*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 8,66*
€ 13,00*
€ 7,95*
ab € 8,39*
€ 13,09*
Lager 3636
999
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50030055
ab € 7,85*
Ähnlich
Leitz
50030025
ab € 7,85*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.