Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-490471-09 Herst.-Nr.: 400090469 EAN/GTIN: 3595560014064 |
| | |
|
| | |
| LED-Stehleuchte Unilux VARIALUX ARTICULÉ 400090471/400090469 (SCHW) 29,9 W LED (warmweiß), 120lm, stufenlos dimmbar, 160-186cm hoch - Unilux Varialux Deckenfluter mit Dimmschalter am Ständer für die Regulierung der Helligkeitsstufe. Die von innen weiß emailierte Lampenschale sorgt für eine optimale Streuung des indirekten Lichts. Leuchtmittel: LED (Lebensdauer 40.000 h), Leistung: 29,9 W, Farbtemperatur: 3.000 Kelvin (helles Warmweiß), Lichtstrom: 120 Lumen/W, Energieeffizienzklasse: D, gewichteter Energieverbrauch: 23 kWh/1000 h, Höhe: 160-186 cm, Sockeldurchmesser: 34 cm, Material: Epoxid beschichteter Stahl, Ausführung: flexibel verstellbarer Leuchtenkopf mit kurzem Doppelgelenkarm, beschwerter Sockel für hohe Stabilität, fest eingebaute LEDs (nicht austauschbar). Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Unilux Varialux Deckenfluter, Stehleuchten, Standleuchten, Raumfluter, Stehlampen, Leuchten, Raumleuchten, Raumlampen, Unilux 400050389 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 120,28* | € 150,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 120,07* | € 150,27* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,04* | € 184,93* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 153,13* | € 195,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,38* | € 281,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|