Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-472193 Herst.-Nr.: TORK472193 EAN/GTIN: 7322540656299 |
| | |
|
| | |
| Toilettenpapier Tork Advanced SmartOne Mini Jumbo 472193 für Spendersystem T9, Tissue (100% Recycling), Lorbeerblattprägung, 2-lagig, weiß, Pack 12 Rollen à 620 Blatt - Tork Toilettenpapierrollen SmartOne Mini 472193 helfen mit ihrer einzigartigen, hygienischen Einzelblattentnahme den Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Mini Jumbo Rollen um bis zu 40% zu senken. Die Toilettenpapierrollen mit hoher Kapazität eignen sich für Waschräume mit mittlerer bis hoher Besucherfrequenz. Lagen: 2-lagig, Qualität: Tissue, Blattgröße: 13,4 x 14,9 cm, Rollenart: Mini Jumbo, Rollendurchmesser: 14,9 cm, Rollenlauflänge: 111,6 m, Prägung: Lorbeer, System: T9, Farbe: weiß mit Druck, Inhalt je Packung: 12 Rollen mit je 620 Blatt, Ausführung: perforiert, SmartCore ermöglicht ein schnelles und einfaches Herausnehmen der Hülse beim Nachfüllen, besonders weich. Zertifikate: Eco-Label (EU-Blume), FSC-zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, tork toilettenpapier 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Toiletten-Papier, Toilettenpapierrollen, WC Papiere, Hygienezubehör, WC-Papiere, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 9,95* | ab € 2,955* | € 3,815* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 3,08167* | € 3,98167* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,19* | ab € 3,24* | € 4,39584* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 3,60417* | € 4,65417* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 54,65* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 4,55417* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|