Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4613001 Herst.-Nr.: 4613001 EAN/GTIN: 0043859628100 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter Fellowes Powershred 125i 5,8mm Streifenschnitt, ca. 18 Blatt, 53 Liter Behälter - Fellowes Aktenvernichter Powershred 125i 4613001 gewährleisten eine produktive und sorglose Vernichtung vertraulicher Dokumente. Schnittart: 5,8mm Streifenschnitt, Schneidleistung: 18 Blatt, vernichtet auch: CDs/DVDs. Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 230mm, Sicherheitsstufe: P-2/O-2/T-2, Auffangbehälter: 53 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 4,8m/Min. Maße: 735x530x283mm (HxBxT), Gewicht: ca. 25kg. Ausführung: patentierte SafeSense-Technologie, SilentShred-Technologie, Energiesparsystem schaltet Gerät nach einigen Minuten Inaktivität automatisch ab, 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus, verlängerte Betriebszeit (läuft bis zu 45 Minuten ohne Unterbrechung), herausziehbarer Papierkorb. Farbe: schwarz/silber. Garantie: 2 Jahre auf das Gerät, 20 Jahre auf das Schneidemesser. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, fellowes aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, fellowes cd shredder, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 457,02* | € 520,48* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 451,52* | € 520,48* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 457,49* | € 520,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 487,86* | € 554,74* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,31* | € 619,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|