Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-45601 Herst.-Nr.: 4560001 EAN/GTIN: 0043859752829 |
| |
|
| | |
| Laminiergerät Fellowes Ion A4 4560001 bis DIN A4, max. Breite: 240mm, bis 125mic - Fellowes Heißlaminiergerät Ion A4 4560001 - das benutzerfreundliche Laminiergerät für die gelegentliche Verwendung im privaten Bereich. Für max. Laminierformat: DIN A4, Arbeitsbreite: 240mm, max. Folienstärke: 2 x 80 (gesamt 160) oder 2x125 Micron (gesamt 250), max. Laminiergeschwindigkeit: 30cm/Minute (bei 80 Mikron), max. Aufwärmzeit: 4 Minuten, Maße: 62x359x170mm, Gewicht: ca. 1,1kg, Farbe: weiß/silber. Ausführung: automatische Abschaltfunktion (Auto-Shut-Off) nach 30 Minuten Inaktivität um den Energieverbrauch zu reduzieren, Auslösehebel zur Beseitigung schief einglegter Folien, Anti-Stau-Technologie (JamFree), auch für Laminiereinsteiger leicht zu bedienen (nur 1 Schalter). Herstellergarantie: 1 Jahr. Lieferung inkl. Starterkit für 10 Laminationen in A4. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät fellowes a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät a4, Laminierer, Lamination, Laminierfolie, Heißlaminiermaschinen, Laminiersysteme, Kaschiersysteme, Folienkaschiergerät, Heißlaminiergeräte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,09* | € 32,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,99* | € 32,78* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 25,45* | € 34,62* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,00* | € 35,35* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,07* | € 53,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|