| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4473-92 Herst.-Nr.: 4473-00-01 EAN/GTIN: 4002432101832 |
| |
|
| | |
| Notizbuch Leitz Complete 187x242mm 44740001/44730001 (KAR) 80 Blatt, Hardcover Lederoptik, weiß - Leitz Complete Notizbücher im iPad-Format 44740001 (liniert) und 44730001 (kariert) in bekannter Premium-Qualität, modernem und zeitgemässem Design und festem Einband ermöglichen eine optimale Organisation Ihrer Notizen im täglichen Gebrauch. Format: iPad (187x20x242mm), Blattanzahl: 80, Register: Nein, Qualität: elfenbeinfarbenes Papier (FSC-zertifiziert), Grammatur: 100g/m², Einband: fester Karton mit Kunstlederbezug, Farbe: weiß. Ausführung: ohne Lochung, 8 perforierte Seiten für kleine Notizen, Gummizugverschluss im gewebten Design, Stiftelasche, 2 Textilbänder als Lesezeichen, 2 Haftnotizblöcke innen am Rückendeckel, integrierte Tasche vorne und hinten am Innendeckel. Zertifikate: FSC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, notizbuch liniert leitz, ipad zubehör, leitz ipad zubehör, Berufsschulblocks, Blöcke, Briefblocks, Diarien, Diarium, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Kladden, Konferenzblock, Memobuch, Notizblocks, Notizbücher, Schreibblocks |
| | |
| |