Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4400801-09 Herst.-Nr.: 4400801 EAN/GTIN: 0043859764808 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Fellowes Powershred LX85 (SCHW) 4x40mm Partikelschnitt, ca. 12 Blatt, 19 Liter Behälter - Fellowes Aktenvernichter Powershred LX 85 4400801 sind ideal für sensible Daten geeignet, die Zuhause oder im Homeoffice anfallen. Durch den Partikelschnitt wird ein A4 Blatt in mehr als 300 4x40mm kleine Partikel geschnitten. Schnittart: 4x40 mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 12 Blatt (70 g/m²), Schnittgut: Papier, Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4, Auffangbehälter: 19 Liter Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 2m/Min. Maße: 469x341x246 mm (HxBxT), Gewicht: ca. 6,62 kg, Farbe: schwarz. Ausführung: patentierte SafeSense-Technologie - automatischer Stopp bei Berührung des Papiereinzugs, vernichtet bis zu 20 Minuten im Dauerbetrieb, Auffangbehälter mit Füllstand-Anzeige, herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung. Herstellergarantie: 2 Jahre auf das Gerät, 5 Jahre auf das Schneidemesser. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, Papierzerkleinerer, Cross Cut, P-4 Aktenvernichter, Reisswölfe, Papiershredder, Büromaschinen, Reißwolf, DSGVO |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 114,50* | € 143,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 119,05* | € 147,74* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 122,94* | € 150,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,92* | € 151,42* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,45* | € 186,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|